Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement PX24123MIC10

  • ERIKS:14039354
  • Hersteller:72456704
Image 1
Zur Liste hinzufügen

41,50 €/ Stückexkl. MwSt

48,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FILTRATION GROUP
Serie
PX-..-MIC
Kennziffer
PX24-12-3-MIC10
Grösse
40
Material Filterelement
Mikrocellulose
Filterfeinheit
10 µm
Zulässiger Betriebsdruck
25 bar
Anschluss
1-12 UNF
Typ Filterelement
Spin-On Filterelement
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
178.5 mm
Außendurchmesser
93 mm