Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement PX22112MIC10

  • ERIKS:14039349
  • Hersteller:72456713
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.03.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FILTRATION GROUP
Grösse
40
Material Filterelement
Filterpapier
Filterfeinheit
10 µm
Anschluss
3/4"-16 UNF
Typ Filterelement
Spin-On Filterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
139.5 mm
Außendurchmesser
93 mm