Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement PX22-2-7-4-SMC25 25µm 72523388 DxH=95x152mm 1 3/8-12UNF-2B

  • ERIKS:15098989
  • Hersteller:72523388
Image 1
Zur Liste hinzufügen

74,00 €/ Stückexkl. MwSt

86,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FILTRATION GROUP
Serie
PX
Kennziffer
PX22-2-7-4-SMC25
Material Filterelement
Glasfaser
Filterfeinheit
25 µm
ß-Verhältnis
200
Zulässiger Betriebsdruck
35 bar
Anschluss
1.3/8-12 UNF
Typ Filterelement
Spin-On Filterelement
Länge Filterelement
152 mm
Außendurchmesser
95 mm