Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement PX11111V2,5RDMIC25

  • ERIKS:14039343
  • Hersteller:72456710
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FILTRATION GROUP
Serie
PX-..-MIC
Kennziffer
PX11-11-1-V2,5-RD-MIC25
Grösse
25
Material Filterelement
Mikrocellulose
Filterfeinheit
25 µm
Zulässiger Betriebsdruck
14 bar
Anschluss
3/4-16 UNF
Typ Filterelement
Spin-On Filterelement
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
120 mm
Außendurchmesser
76 mm