Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement PX11111V2,5RDMIC10

  • ERIKS:14039342
  • Hersteller:72456679
Image 1
Zur Liste hinzufügen

22,60 €/ Stückexkl. MwSt

26,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FILTRATION GROUP
Serie
PX-..-MIC
Kennziffer
PX11-11-1-V2,5-RD-MIC10
Grösse
25
Material Filterelement
Mikrocellulose
Filterfeinheit
10 µm
Zulässiger Betriebsdruck
14 bar
Anschluss
3/4-16 UNF
Typ Filterelement
Spin-On Filterelement
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
118 mm
Außendurchmesser
76 mm