Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement PX11111MIC10

  • ERIKS:14039339
  • Hersteller:72456726
Image 1
Zur Liste hinzufügen

25,40 €/ Stückexkl. MwSt

29,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FILTRATION GROUP
Serie
PX-..-MIC
Kennziffer
PX11-11-1-MIC10
Grösse
25
Material Filterelement
Mikrocellulose
Filterfeinheit
10 µm
Zulässiger Betriebsdruck
10 bar
Anschluss
3/4-16 UNF
Typ Filterelement
Spin-On Filterelement
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
115 mm
Außendurchmesser
76 mm