Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement Pi8445DRG60

  • ERIKS:12499648
  • Hersteller:77681059
Image 1
Zur Liste hinzufügen

292,00 €/ Stückexkl. MwSt

341,64 €inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FILTRATION GROUP
Serie
Pi
Kennziffer
Pi 8445 DRG 60
Grösse
450
Material Filterelement
Metall Gittergewebe
Filterfeinheit
60 µm
Differenzdruck
20 bar
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Material Enddeckel
Kunststoff
Länge Filterelement
372 mm
Innendurchmesser
47.5 mm
Außendurchmesser
84 mm