696,00 €/ Stückexkl. MwSt
814,32 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FILTRATION GROUP |
Serie | Pi |
Kennziffer | Pi 8111 DRG 10 |
Grösse | 110 |
Material Filterelement | Metall Gittergewebe |
Filterfeinheit | 10 µm |
Differenzdruck | 20 bar |
Temperaturbereich | von -10 bis 120 °C |
Material Enddeckel | Blech |
Länge Filterelement | 247 mm |
Innendurchmesser | 25.5 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |