149,00 €/ Stückexkl. MwSt
174,33 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FILTRATION GROUP |
Serie | PI 1710 |
Kennziffer | Pi 1710/81/DRG 100 |
Grösse | 400 |
Material Filterelement | Metall Gittergewebe |
Filterfeinheit | 100 µm |
Anschluss | 2" BSP |
Typ Filterelement | Saugfilterelement |
Temperaturbereich | von -10 bis 120 °C |
Länge Filterelement | 189.5 mm |
Innendurchmesser | 56.5 mm |
Außendurchmesser | 131 mm |