Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement Pi1710/7/DRG100

  • ERIKS:13523113
  • Hersteller:77661655
Image 1
Zur Liste hinzufügen

74,50 €/ Stückexkl. MwSt

87,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FILTRATION GROUP
Serie
PI 1710
Kennziffer
Pi 1710/7/DRG 100
Grösse
250
Material Filterelement
Metall Gittergewebe
Filterfeinheit
100 µm
Anschluss
1.1/2" BSP
Typ Filterelement
Saugfilterelement
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Länge Filterelement
158.5 mm
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
99 mm