Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement Pi1710/6/DRG100

  • ERIKS:13523112
  • Hersteller:77661648
Image 1
Zur Liste hinzufügen

68,10 €/ Stückexkl. MwSt

79,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FILTRATION GROUP
Serie
PI 1710
Kennziffer
Pi 1710/6/DRG 100
Grösse
150
Material Filterelement
Metall Gittergewebe
Filterfeinheit
100 µm
Anschluss
1.1/4" BSP
Typ Filterelement
Saugfilterelement
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Länge Filterelement
122 mm
Innendurchmesser
39 mm
Außendurchmesser
98 mm