Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement Pi1710/52/DRG100

  • ERIKS:13523111
  • Hersteller:77661705
Image 1
Zur Liste hinzufügen

54,30 €/ Stückexkl. MwSt

63,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FILTRATION GROUP
Serie
PI 1710
Kennziffer
Pi 1710/52/DRG 100
Grösse
120
Material Filterelement
Metall Gittergewebe
Filterfeinheit
100 µm
Anschluss
1" BSP
Typ Filterelement
Saugfilterelement
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Länge Filterelement
152.5 mm
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
87 mm