Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement Pi1710/51/DRG100

  • ERIKS:13806457
  • Hersteller:77661697
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FILTRATION GROUP
Serie
PI 1710
Kennziffer
Pi 1710/51/DRG 100
Grösse
60
Material Filterelement
Metall Gittergewebe
Filterfeinheit
100 µm
Anschluss
1" BSP
Typ Filterelement
Saugfilterelement
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Länge Filterelement
86.5 mm
Außendurchmesser
87 mm