Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FILTRATION GROUP |
Serie | PI 1710 |
Kennziffer | Pi 1710/5/V2A |
Grösse | 40 |
Material Filterelement | Metall Gittergewebe |
Filterfeinheit | 100 µm |
Anschluss | 1" BSP |
Typ Filterelement | Saugfilterelement |
Temperaturbereich | von -10 bis 120 °C |
Länge Filterelement | 116 mm |
Innendurchmesser | 24 mm |
Außendurchmesser | 84 mm |