Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement Pi1710/5/DRG100

  • ERIKS:13523109
  • Hersteller:77661630
Image 1
Zur Liste hinzufügen

67,70 €/ Stückexkl. MwSt

79,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FILTRATION GROUP
Serie
PI 1710
Kennziffer
Pi 1710/5/DRG 100
Grösse
80
Material Filterelement
Metall Gittergewebe
Filterfeinheit
100 µm
Anschluss
1" BSP
Typ Filterelement
Saugfilterelement
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Länge Filterelement
107.5 mm
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
87 mm