Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement Pi1710/4/DRG100

  • ERIKS:13523108
  • Hersteller:77661622
Image 1
Zur Liste hinzufügen

37,10 €/ Stückexkl. MwSt

43,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FILTRATION GROUP
Serie
PI 1710
Kennziffer
Pi 1710/4/DRG 100
Grösse
50
Material Filterelement
Metall Gittergewebe
Filterfeinheit
100 µm
Anschluss
3/4" BSP
Typ Filterelement
Saugfilterelement
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Länge Filterelement
86.5 mm
Außendurchmesser
61.5 mm