Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement Pi1710/3/V2A

  • ERIKS:14039314
  • Hersteller:77866684
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FILTRATION GROUP
Serie
PI 1710
Kennziffer
Pi 1710/3/V2A
Grösse
15
Material Filterelement
Metall Gittergewebe
Filterfeinheit
100 µm
Anschluss
1/2" BSP
Typ Filterelement
Saugfilterelement
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Länge Filterelement
59 mm
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
59.8 mm