Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement Pi1710/3/DRG100

  • ERIKS:13523107
  • Hersteller:77661614
Image 1
Zur Liste hinzufügen

35,70 €/ Stückexkl. MwSt

41,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FILTRATION GROUP
Serie
PI 1710
Kennziffer
Pi 1710/3/DRG 100
Grösse
25
Material Filterelement
Metall Gittergewebe
Filterfeinheit
100 µm
Anschluss
1/2" BSP
Typ Filterelement
Saugfilterelement
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Länge Filterelement
53.5 mm
Innendurchmesser
18.5 mm
Außendurchmesser
61 mm