Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Belüftungstrockner FG-BB

  • ERIKS:13518038
  • Hersteller:72447120
Image 1
Zur Liste hinzufügen

75,20 €/ Stückexkl. MwSt

87,98 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FILTRATION GROUP
Serie
FG1 - FG4
Kennziffer
FG-BB
Material Filterelement
Silicagel
Filterfeinheit
3 µm
Anschluss
3/8"
Typ Filterelement
Belüftungsfilter
Temperaturbereich
von -29 bis 93 °C
Länge Filterelement
109.2 mm
Außendurchmesser
64 mm