216,00 €/ Stückexkl. MwSt
252,72 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FILTRATION GROUP |
Serie | FG1 - FG4 |
Kennziffer | FG-4-CV |
Material Filterelement | Silicagel |
Filterfeinheit | 3 µm |
Anschluss | 1" |
Typ Filterelement | Belüftungsfilter |
Temperaturbereich | von -29 bis 93 °C |
Länge Filterelement | 267.8 mm |
Außendurchmesser | 104.1 mm |