168,00 €/ Stückexkl. MwSt
196,56 €inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FILTRATION GROUP |
Serie | FG1 - FG4 |
Kennziffer | FG-4 |
Material Filterelement | Silicagel |
Filterfeinheit | 3 µm |
Anschluss | 1" |
Typ Filterelement | Belüftungsfilter |
Temperaturbereich | von -29 bis 93 °C |
Länge Filterelement | 267.8 mm |
Außendurchmesser | 104.1 mm |