Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Belüftungstrockner FG-2

  • ERIKS:13518032
  • Hersteller:72447127
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
27 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FILTRATION GROUP
Serie
FG1 - FG4
Kennziffer
FG-2
Material Filterelement
Silicagel
Filterfeinheit
3 µm
Anschluss
1"
Typ Filterelement
Belüftungsfilter
Temperaturbereich
von -29 bis 93 °C
Länge Filterelement
158.5 mm
Außendurchmesser
104.1 mm