Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Belüftungstrockner FG-1

  • ERIKS:13518030
  • Hersteller:72447126
Image 1
Zur Liste hinzufügen

86,00 €/ Stückexkl. MwSt

100,62 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FILTRATION GROUP
Serie
FG1 - FG4
Kennziffer
FG-1
Material Filterelement
Silicagel
Filterfeinheit
3 µm
Anschluss
1"
Typ Filterelement
Belüftungsfilter
Temperaturbereich
von -29 bis 93 °C
Länge Filterelement
147.3 mm
Außendurchmesser
64 mm