Eriks
FETRA

FETRA Werkstückwagen 1301 - 500 kg, Ladefläche 1200x800mm, zweiseitig

  • ERIKS:23479717
  • Hersteller:1301
Image 1
Profilstahl-Konstruktion mit eingeschweißtem Drahtgitter 75 x 75 mm, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Boden durchgehend, Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. Beräderung: 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Naben mit Rollenlager. Lenkrollen mit Feststeller. Aufbauhöhe 1250 mm. Neigung der Gitter 11%.
Zur Liste hinzufügen

638,04 €/ Stückexkl. MwSt

746,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FETRA
Tragkraft
500 kg
Länge
1200 mm
Gewicht
90 kg
Art der Reifen
Rad aus Vollgummi 200 x 50