Baukasten-System: Profilstahl-/Stahlrohrkonstruktion, pulverbeschichtet, Korpus grau RAL 7035, Front blau RAL 5007. Arbeitsplatte Buchen-Sperrholz 22 mm stark, mit 3-seitiger Umrandung 80 mm hoch. 1 verschließbarer Stahlschrank (HxBxT: 600x500x600 mm) mit Flügeltür, 1 fester und 2 verstellbare Böden und 1 zentralverschließbarer Schubladenschrank mit 4 Schubladen (3x 120 mm und 1x 180 mm hoch), Kugelauszug und Auszugsperre. 4/5-Auszug.. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Feststeller an den Lenkrollen, gemäß EN 1757-3. Tragkraft pro Fachboden in Schränken 30 kg, pro Schublade 25 kg.