Eriks
FETRA

FETRA Vierwandwagen 2552 - mit Wänden aus Holz

  • ERIKS:23480115
  • Hersteller:2552
Image 1
Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet RAL 5007, Plattform Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Naben mit Rollenlager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Stirn- und Längswände aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor. Stirnwandhöhe: 500 mm Längswandhöhe: 500 mm, mit einer herausnehmbaren Längswand.
Zur Liste hinzufügen

438,40 €/ Stückexkl. MwSt

512,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FETRA
Tragkraft
500 kg
Länge
1000 mm
Gewicht
51 kg
Art der Reifen
Rad aus Vollgummi 200 x 50