Eriks
FETRA

FETRA Treppenkarre TK 1328 - 200 kg, Höhe 1300 mm, mit 2 fünfarmigen Rad-Sternen, breite Schaufel

  • ERIKS:23480756
  • Hersteller:TK1328
Image 1
Stabile Schweißkonstruktion, mit Stahlblechschaufel, pulverbeschichtet, nur blau RAL 5007. Sicherheitsgriffe. Zerlegte Anlieferung. Mit 2 Lufträdern, Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollenlagerung und 2 fünfarmigen Rad-Sternen, jeweils 5 TPE-Räder 125 mm Ø.
Zur Liste hinzufügen

435,39 €/ Stückexkl. MwSt

509,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FETRA
Tragkraft
200 kg
Gewicht
22 kg
Art der Reifen
Luft 260 x 85