Eriks
FETRA

FETRA Treppenkarre TK 1325 - 200 kg, Höhe 1300 mm, mit 2 dreiarmigen Rad-Sternen

  • ERIKS:23480753
  • Hersteller:TK1325
Image 1
Stabile Schweißkonstruktion, mit Stahlblechschaufel, pulverbeschichtet, nur blau RAL 5007. Sicherheitsgriffe. Zerlegte Anlieferung. Mit 2 dreiarmigen Rad-Sternen, jeweils 3 Vollgummi-Räder 160 mm Ø.
Zur Liste hinzufügen

290,93 €/ Stückexkl. MwSt

340,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FETRA
Tragkraft
200 kg
Gewicht
18 kg
Art der Reifen
Rad aus Vollgummi 160 x 40