Eriks
FETRA

FETRA Tragarmwagen 4625 - 500 kg, 24 Tragarme zweiseitig

  • ERIKS:23480296
  • Hersteller:4625
Image 1
Rahmen aus stabilem Quadratrohr. Rollen-Traversen, Pfosten und Streben durch kräftige Schraubschellen verbunden. Tragarme aus Stahlrohr 27 mm Ø mit Schraubschellen. Pulverbeschichtet blau RAL 5007. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Naben mit Rollenlager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß EN 1757-3. 24 Tragarme zweiseitig (12 Stück je Seite) Nutzlänge 370 mm. Tragkraft pro Etage 120 kg (60 kg/Seite).
Zur Liste hinzufügen

723,31 €/ Stückexkl. MwSt

846,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FETRA
Tragkraft
500 kg
Länge
1600 mm
Gewicht
70 kg
Art der Reifen
Rad aus Vollgummi 200 x 50