Eriks
FETRA

FETRA Tragarmwagen 4625-1 - 500 kg, 24 Tragarme zweiseitig, PVC-Schlauch

  • ERIKS:23480297
  • Hersteller:4625-1
Image 1
Rahmen aus stabilem Quadratrohr. Rollen-Traversen, Pfosten und Streben durch kräftige Schraubschellen verbunden. Tragarme aus Stahlrohr 27 mm Ø mit Schraubschellen. Pulverbeschichtet blau RAL 5007. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Naben mit Rollenlager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß EN 1757-3. 24 Tragarme zweiseitig (12 Stück je Seite) Nutzlänge 370 mm. Tragkraft pro Etage 120 kg (60 kg/Seite). Tragarmrohre mit PVC-Schlauch 3 mm stark überzogen, als Abrutschschutz und zur Schonung des Ladegutes.
Zur Liste hinzufügen

878,80 €/ Stückexkl. MwSt

1.028,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FETRA
Tragkraft
500 kg
Länge
1600 mm
Gewicht
72 kg
Art der Reifen
Rad aus Vollgummi 200 x 50