Eriks
FETRA

FETRA Tragarmwagen 4615 - 500 kg, 12 Tragarme einseitig

  • ERIKS:23480290
  • Hersteller:4615
Image 1
Rahmen aus stabilem Quadratrohr. Rollen-Traversen, Pfosten und Streben durch kräftige Schraubschellen verbunden. Tragarme aus Stahlrohr 27 mm Ø mit Schraubschellen. Pulverbeschichtet blau RAL 5007. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Naben mit Rollenlager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß EN 1757-3. 12 Tragarme einseitig. Nutzlänge 600 mm, Tragkraft pro Etage 80 kg.
Zur Liste hinzufügen

661,11 €/ Stückexkl. MwSt

773,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FETRA
Tragkraft
500 kg
Länge
1600 mm
Gewicht
72 kg
Art der Reifen
Rad aus Vollgummi 200 x 50