Eriks
FETRA

FETRA Tragarmwagen 4615-1 - 500 kg, 12 Tragarme einseitig, PVC-Schlauch

  • ERIKS:23480291
  • Hersteller:4615-1
Image 1
Rahmen aus stabilem Quadratrohr. Rollen-Traversen, Pfosten und Streben durch kräftige Schraubschellen verbunden. Tragarme aus Stahlrohr 27 mm Ø mit Schraubschellen. Pulverbeschichtet blau RAL 5007. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Naben mit Rollenlager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß EN 1757-3. 12 Tragarme einseitig. Nutzlänge 600 mm, Tragkraft pro Etage 80 kg. Tragarmrohre mit PVC-Schlauch 3 mm stark überzogen, als Abrutschschutz und zur Schonung des Ladegutes.
Zur Liste hinzufügen

738,36 €/ Stückexkl. MwSt

863,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FETRA
Tragkraft
500 kg
Länge
1600 mm
Gewicht
75 kg
Art der Reifen
Rad aus Vollgummi 200 x 50