Eriks
FETRA

FETRA Tragarmwagen 4614 - 500 kg, 12 Tragarme einseitig

  • ERIKS:23480288
  • Hersteller:4614
Image 1
Rahmen aus stabilem Quadratrohr. Rollen-Traversen, Pfosten und Streben durch kräftige Schraubschellen verbunden. Tragarme aus Stahlrohr 27 mm Ø mit Schraubschellen. Pulverbeschichtet blau RAL 5007. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Naben mit Rollenlager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß EN 1757-3. 12 Tragarme einseitig. Nutzlänge 600 mm, Tragkraft pro Etage 80 kg.
Zur Liste hinzufügen

649,07 €/ Stückexkl. MwSt

759,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FETRA
Tragkraft
500 kg
Länge
1200 mm
Gewicht
69 kg
Art der Reifen
Rad aus Vollgummi 200 x 50