Eriks
FETRA

FETRA Tischwagen 4822 - 400 kg, mit 2 Blechwannen, Griff waagerecht

  • ERIKS:23480318
  • Hersteller:4822
Image 1
Baukasten-System: Stahlkonstruktion, geschweißt. Stahlrohrbügel und Stahlblechwannen verschraubt. Wannen öldicht, Rand 40 mm hoch. Tragkraft obere Etage 200 kg. Pulverbeschichtet blau RAL 5007. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Naben mit Rollenlager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).
Zur Liste hinzufügen

410,31 €/ Stückexkl. MwSt

480,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FETRA
Tragkraft
400 kg
Länge
1000 mm
Gewicht
50 kg
Art der Reifen
Rad aus Vollgummi 200 x 50