Eriks
FETRA

FETRA Tischwagen 4820 - 400 kg, mit 2 Blechwannen, Griff waagerecht

  • ERIKS:23480317
  • Hersteller:4820
Image 1
Baukasten-System: Stahlkonstruktion, geschweißt. Stahlrohrbügel und Stahlblechwannen verschraubt. Wannen öldicht, Rand 40 mm hoch. Tragkraft obere Etage 200 kg. Pulverbeschichtet blau RAL 5007. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Naben mit Rollenlager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).
Zur Liste hinzufügen

344,10 €/ Stückexkl. MwSt

402,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FETRA
Tragkraft
400 kg
Länge
850 mm
Gewicht
37 kg
Art der Reifen
Rad aus Vollgummi 160 x 40