Eriks
FETRA

FETRA Tischwagen 3760 - mit 2 Kästen, Griff hochstehend

  • ERIKS:23480235
  • Hersteller:3760
Image 1
Baukasten-System: Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet, Schraubkonstruktion. Kästen aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. Böden mit 12, Kästen mit 45 mm hohem Rand. Tragkraft obere Ladefläche 80 kg. Tragkraft obere Ladefläche 80 kg. 2 Lenk- und 2 Bockrollen. Naben mit Rollenlager. Feststeller an den Lenkrollen gemäß EN 1757-3.
Zur Liste hinzufügen

327,04 €/ Stückexkl. MwSt

382,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FETRA
Tragkraft
250 kg
Länge
850 mm
Gewicht
33 kg
Art der Reifen
Rad aus Vollgummi 125 x 38