Eriks
FETRA

FETRA Tischwagen 2952 - mit 3 Böden, Griff waagerecht

  • ERIKS:23480189
  • Hersteller:2952
Image 1
Baukasten-System: Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet, Schraubkonstruktion. Böden aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. Böden mit 12 mm hohem Rand. Tragkraft obere und mittlere Ladefläche 80 kg. 2 Lenk- und 2 Bockrollen. Naben mit Rollenlager. Feststeller an den Lenkrollen gemäß EN 1757-3.
Zur Liste hinzufügen

382,22 €/ Stückexkl. MwSt

447,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FETRA
Tragkraft
250 kg
Länge
1000 mm
Gewicht
49 kg
Art der Reifen
Rad aus Vollgummi 125 x 38