Eriks
FETRA

FETRA Tischwagen 2740 - mit 2 Böden, Griff hochstehend

  • ERIKS:23480145
  • Hersteller:2740
Image 1
Baukasten-System: Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet, Schraubkonstruktion. Böden aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. Böden mit 12 mm hohem Rand. Tragkraft obere Ladefläche 80 kg. 2 Lenk- und 2 Bockrollen. Naben mit Rollenlager. Feststeller an den Lenkrollen gemäß EN 1757-3.
Zur Liste hinzufügen

259,83 €/ Stückexkl. MwSt

304,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FETRA
Tragkraft
250 kg
Länge
850 mm
Gewicht
29 kg
Art der Reifen
Rad aus Vollgummi 125 x 38