Baukasten-System: Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet, Korpus grau RAL 7035, Front blau RAL 5007. Böden aus Holzwerkstoffplatte im Stahlrahmen liegend. 2 Lenk- und 2 Bockrollen. Naben mit Rollenlager. Feststeller an den Lenkrollen. 1 Ladefläche mit umlaufendem Rand 12 mm hoch. 1 zentral verschließbarer Schubladenschrank (HxBxT: 600x500x600 mm) mit 4 Schubladen (3 x 120 mm hoch und 1 x 180 mm hoch), mit Kugelauszug und Auszugsperre. 4/5-Auszug. Tragkraft pro Schublade 25 kg. 1 verschließbarer Stahlschrank (HxBxT: 600x500x600 mm) mit 1 festen und 2 verstellbaren Böden. Tragkraft pro Fachboden in Schränken 30 kg.