Baukasten-System: Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet, Korpus grau RAL 7035, Front blau RAL 5007. Böden aus Holzwerkstoffplatte im Stahlrahmen liegend. 2 Lenk- und 2 Bockrollen. Naben mit Rollenlager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß EN 1757-3. 1 verschließbarer Stahlschrank (HxBxT: 600x500x700 mm) mit Flügeltür, 1 fester und 2 verstellbare Böden. Tragkraft pro Fachboden30 kg. 1 zentral verschließbarer Schubladenschrank (HxBxT: 600x500x700 mm) mit 4 Schubladen (1 x 105 mm, 2 x 120 mm und 1 x 180 mm hoch), Kugelauszug und Auszugsperre. 4/5-Auszug. Tragkraft pro Schublade 25 kg.