Eriks
FETRA

FETRA Tischwagen 2443 - mit 4 Böden

  • ERIKS:23480075
  • Hersteller:2443
Image 1
Baukasten-System: Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest. Plattform Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor. Tragkraft mittlere und obere Ladefläche 200kg. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).
Zur Liste hinzufügen

764,44 €/ Stückexkl. MwSt

894,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FETRA
Tragkraft
500 kg
Länge
1200 mm
Gewicht
107 kg
Art der Reifen
Rad aus Vollgummi 200 x 50