Eriks
FETRA

FETRA Tischwagen 2433 - 500 kg, mit 1 Schrank und 2 Ladeflächen

  • ERIKS:23480069
  • Hersteller:2433
Image 1
Baukasten-System: Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet, Korpus grau RAL 7035, Front blau RAL 5007. Böden aus Holzwerkstoffplatte im Stahlrahmen liegend. 2 Lenk- und 2 Bockrollen. Naben mit Rollenlager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß EN 1757-3. Tragkraft obere Ladefläche 200 kg. 1 verschließbarer Stahlschrank (HxBxT: 600x500x700 mm) mit Flügeltür, 1 fester und 2 verstellbare Böden. Tragkraft pro Fachboden 30 kg.
Zur Liste hinzufügen

841,68 €/ Stückexkl. MwSt

984,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FETRA
Tragkraft
500 kg
Länge
1250 mm
Gewicht
89 kg
Art der Reifen
Rad aus Vollgummi 200 x 50