Eriks
FETRA

FETRA Tischwagen 2401 - mit 2 Böden

  • ERIKS:23480044
  • Hersteller:2401
Image 1
Baukasten-System: Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest. Plattform Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor. Tragkraft obere Ladefläche 200kg. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).
Zur Liste hinzufügen

362,16 €/ Stückexkl. MwSt

423,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FETRA
Tragkraft
500 kg
Länge
1000 mm
Gewicht
47 kg
Art der Reifen
Rad aus Vollgummi 200 x 50