Eriks
FETRA

FETRA Tischwagen 1602 - 200 kg, 2 Böden

  • ERIKS:23479892
  • Hersteller:1602
Image 1
Profilstahl-/Stahlrohr-Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet, nur blau RAL 5007. Böden Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Vollgummibereifung, Naben mit Rollenlagerung. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3.
Zur Liste hinzufügen

288,92 €/ Stückexkl. MwSt

338,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FETRA
Tragkraft
200 kg
Länge
1000 mm
Gewicht
28 kg
Art der Reifen
Rad aus Vollgummi 125 x 38