Eriks
FETRA

FETRA Stuhlkarre B1335L - 300 kg, Höhe 1300 mm, Traggestell einhängbar

  • ERIKS:23480709
  • Hersteller:B1335L
Image 1
Zum Transport von gestapelten Stühlen. Kombination aus Stapelkarren B1325V / B1325L und einem Traggestell aus Stahlrohr. Das Traggestell ist mit einem Handgriff an der Karre einhängbar, stufenlos höhenverstellbar und selbsthemmend. Die Karre ist jederzeit für andere Transporte einsetzbar. Das Traggestell kann in Ruhestellung an den Holmen eingehängt werden. Die Fixierung erfolgt durch Klettband. Stabile Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet, blau RAL 5007. Sicherheitsgriffe. Räder wahlweise mit Vollgummi- oder Luft-Bereifung auf Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollenlagerung. Tragarmlänge 500 mm, Tragbreite 250 mm, Tragkraft 70 kg, Deutsches Patent: 10 2004 034 195
Zur Liste hinzufügen

228,73 €/ Stückexkl. MwSt

267,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FETRA
Tragkraft
300 kg
Gewicht
16 kg
Art der Reifen
Luft 260 x 85