Eriks
FETRA

FETRA Stirnwandwagen 1512 - mit Stirnwand aus Drahtgitter

  • ERIKS:23479857
  • Hersteller:1512
Image 1
Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet RAL 5007, Plattform Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Naben mit Rollenlager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Stirnwand aus Drahtgitter 50 x 50 x 4 mm. Stirnwandhöhe: 500 mm.
Zur Liste hinzufügen

270,86 €/ Stückexkl. MwSt

316,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FETRA
Tragkraft
500 kg
Länge
1000 mm
Gewicht
37 kg
Art der Reifen
Rad aus Vollgummi 200 x 50