Eriks
FETRA

FETRA Stirnwandwagen 1510 - mit Stirnwand aus Drahtgitter

  • ERIKS:23479855
  • Hersteller:1510
Image 1
Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet RAL 5007, Plattform Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Naben mit Rollenlager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Stirnwand aus Drahtgitter 50 x 50 x 4 mm. Stirnwandhöhe: 500 mm.
Zur Liste hinzufügen

249,80 €/ Stückexkl. MwSt

292,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FETRA
Tragkraft
400 kg
Länge
850 mm
Gewicht
26 kg
Art der Reifen
Rad aus Vollgummi 160 x 40