Eriks
FETRA

FETRA Stirnwandwagen 12513 - 1200 kg, mit Stirnwand aus wasserfesten Siebdruckplatten

  • ERIKS:23479663
  • Hersteller:12513
Image 1
Baukasten-System: Der Super-Multi-Vario-Transporter ist speziell für große Lasten konstruiert. Die hochwertigen Elastic-Vollgummirollen mit Kugellagernaben ermöglichen eine hervorragende Handlichkeit und einen sehr leichten Lauf. Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet, blau RAL 5007. Plattformen mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Naben mit Kugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Stirnwand 500 mm hoch aus wasserfesten Siebdruckplatten.
Zur Liste hinzufügen

532,70 €/ Stückexkl. MwSt

623,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FETRA
Tragkraft
1200 kg
Länge
1200 mm
Gewicht
52 kg
Art der Reifen
Rad aus Vollgummi 200 x 50