Eriks
FETRA

FETRA Stahlrohrkarre B1331L - 300 kg, Höhe 1300 mm, breite Schaufel, mit Kunststoff-Gleitkufen

  • ERIKS:23480707
  • Hersteller:B1331L
Image 1
Handlich, mit Stahlblechschaufel, stabile Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet, blau, RAL 5007. Sicherheitsgriffe. Stahlblechschaufel anschraubbar und dadurch austauschbar. Räder wahlweise mit Vollgummi- oder Luftbereifung, auf Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollenlagerung. Zerlegte Anlieferung.
Zur Liste hinzufügen

220,70 €/ Stückexkl. MwSt

258,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FETRA
Tragkraft
300 kg
Gewicht
17 kg
Art der Reifen
Luft 260 x 85