Eriks
FETRA

FETRA Stahlrohrkarre B1116L - 250kg, Höhe 1150 mm, breite Schaufel

  • ERIKS:23480691
  • Hersteller:B1116L
Image 1
Handlich, mit Stahlblechschaufel, stabile Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet, blau, RAL 5007. Sicherheitsgriffe. Stahlblechschaufel anschraubbar und dadurch austauschbar. Räder wahlweise mit Vollgummi- oder Luftbereifung, auf Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollenlagerung. Zerlegte Anlieferung.
Zur Liste hinzufügen

173,55 €/ Stückexkl. MwSt

203,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FETRA
Tragkraft
250 kg
Gewicht
15 kg
Art der Reifen
Luft 260 x 85